COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1300-040A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1300-040A1-SM 1210
Rubix:A0437542
Fabrikant:7798311
EAN:7323224751255
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1300-040A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter13 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1300-040A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,115
Schroefhoek28,2 °
Slijpenpunt 140° (puntlengte 2,37 mm)
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaliso s
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
€ 416,00 excl. BTW
/ stuk
€ 503,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen