Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0360-021A1-PM P1BM
Rubix:A0436767
Fabrikant:8151094
EAN:7323226353303

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0360-021A1-PM P1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,6 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin+tisin |
| Tolerantie | m7 (+0,004 tot +0,016) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,166667 |
| Schroefhoek | 32,1419 ° |
| Slijpen | symmetrische punt (versmalde punt / thinned point) |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | gelegeerd staal, lichtgelegeerd staal, laagkoolstofstaal, roestvrij staal, gietstaal, staal en niet-gelegeerd staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,60 excl. BTW
/ stuk
€ 219,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen