COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0800-064A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0800-064A1-PM P1BM
Rubix:A0436511
Fabrikant:8151262
EAN:7323226354980
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0800-064A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8 mm
Totale lengte116 mm
Snijlengte114,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0800-064A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8 mm
Totale lengte116 mm
Snijlengte114,7 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte8
Schroefhoek30,0178 °
Slijpenmaximaal 3 keer opnieuw slijpen.
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (tmc1iso p)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
335,20 excl. BTW
/ stuk
405,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen