Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0670-024A0-PM P1BM
Rubix:A0436589
Fabrikant:8150923
EAN:7323226351590

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0670-024A0-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,7 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 34 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,316038 |
| Schroefhoek | 25,8213 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) - metrisch: 8 |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,00 excl. BTW
/ stuk
€ 179,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen