Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1210-056A1-GM X1BM
Rubix:A0435832
Fabrikant:7781741
EAN:7323224676978

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1210-056A1-GM X1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,1 mm |
| Totale lengte | 118 mm |
| Snijlengte | 77 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Verhouding boordiameter/-lengte | ≈5,0 (60,5/12,1) |
| Slijpen | point-thinning (puntverdunning) / geoptimaliseerde puntgeometrie |
| Schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen; presteert ook goed op hrsa (hittebestendige legeringen) en niet-ferrometalen. |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 476,80 excl. BTW
/ stuk
€ 576,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen