Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0556-028A1-SM 1210
Rubix:A0437642
Fabrikant:7782496
EAN:7323224681576

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0556-028A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,56 mm |
| Totale lengte | 82 mm |
| Snijlengte | 44 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Bekleding | pvd altin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,18 (lu/dc) |
| Schroefhoek | 26,4 ° |
| Slijpen | ha |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | nikkellegeringen (hrsa, inconel), titanium, staal, roestvrij staal, aluminium |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,60 excl. BTW
/ stuk
€ 229,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen