Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1580-062A1-PM P1BM
Rubix:A0436210
Fabrikant:8151463
EAN:7323226356991

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1580-062A1-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 15,8 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 83 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | klasse h6 voor de boordiameter (voor 10 < dc ≤ 18: +0,007 tot +0,025) |
| Schacht | cylindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (licht/sterk gelegeerd staal, koolstofstaal, gietstaal, niet-gelegeerd staal) en roestvrij staal |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 644,80 excl. BTW
/ stuk
€ 780,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen