Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1325-038A1-GM X1BM
Rubix:A0435812
Fabrikant:7781517
EAN:7323224675131

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1325-038A1-GM X1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13,25 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 60 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 |
| Slijpen | type met dunner gemaakte punt (point-thinning) |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen; ook goed presterend in hrsa en andere niet-ferrometalen. |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 381,60 excl. BTW
/ stuk
€ 461,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen