COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1000-029A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1000-029A1-GM X1BM
Rubix:A0435895
Fabrikant:7781491
EAN:7323224674875
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1000-029A1-GM X1BM
Technische samenvatting
Boordiameter10 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1000-029A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,18
Schroefhoek30 °
Schachtdin6535-ha (cilindrische schacht)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalalle bewerkbare materialen (iso p, m, k, n, s, h)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
154,40 excl. BTW
/ stuk
186,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen