COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0710-022A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0710-022A1-SM 1210
Rubix:A0437615
Fabrikant:7798277
EAN:7323224750913
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0710-022A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter7,1 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte22,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0710-022A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM Monolithische hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,1 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte22,6 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,18
Schroefhoek27,1 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin 6535-ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaltitanium
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
178,40 excl. BTW
/ stuk
215,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen