Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0610-049A1-GM X1BM
Rubix:A0436042
Fabrikant:7781829
EAN:7323224677753

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0610-049A1-GM X1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,1 mm |
| Totale lengte | 126 mm |
| Snijlengte | 49,9 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin + tisin (pvd) |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8,180328 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | din 6535-ha (cilindrische schacht) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, gehard staal/geharde materialen, superlegeringen (hrsa) en niet-ijzerhoudende metalen. |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 325,60 excl. BTW
/ stuk
€ 393,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen