Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0540-019A1-PM P1BM
Rubix:A0436663
Fabrikant:8151162
EAN:7323226353983

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0540-019A1-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,4 mm |
| Totale lengte | 72 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | schacht: h6 ; boorgat haalbaar: h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,148148 |
| Schroefhoek | 27,4201 ° |
| Slijpen | symmetrisch (pm) |
| Schacht | cilindrisch (din6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,20 excl. BTW
/ stuk
€ 182,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen