Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1250-056A1-GM X1BM
Rubix:A0435824
Fabrikant:7781743
EAN:7323224676992

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1250-056A1-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,5 mm |
| Totale lengte | 124 mm |
| Snijlengte | 77 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 4,96 |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen; even concurrerende prestaties bij hrsa (legeringen met hoge sterkte) en niet-ijzerhoudende materialen. |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 476,80 excl. BTW
/ stuk
€ 576,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen