Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1040-037A0-PM P1BM
Rubix:A0436383
Fabrikant:8150992
EAN:7323226352283

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1040-037A0-PM P1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,4 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 55 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,3161 |
| Schroefhoek | 26,6866 ° |
| Slijpen | pm |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) - metrisch 12 |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,80 excl. BTW
/ stuk
€ 296,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
