COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0437-035A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0437-035A1-GM X1BM
Rubix:A0436128
Fabrikant:7823906
EAN:7323224865105
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0437-035A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,37 mm
Totale lengte90 mm
Snijlengte89,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0437-035A1-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,37 mm
Totale lengte90 mm
Snijlengte89,4 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte8,169336
Schroefhoek31,3 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin 6535-ha (cylindrische schacht)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, niet-ijzermetalen, superlegeringen en titanium, harde materialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 276,80 excl. BTW
/ stuk
€ 334,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen