COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0357-021A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0357-021A1-PM P1BM
Rubix:A0436772
Fabrikant:8151091
EAN:7323226353273
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0357-021A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,57 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte65,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0357-021A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,57 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte65,4 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin (meerlagig)
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte5 x dc
Slijpenpl = 0,5
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal (familie p / graad p1bm)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 181,60 excl. BTW
/ stuk
€ 219,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen