Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1587-059A1-GM X1BM
Rubix:A0435791
Fabrikant:7781752
EAN:7323224677081

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1587-059A1-GM X1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 15,87 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 83 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,25 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | spaanafbreker gm |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | p, m, k, n, s, h |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 591,20 excl. BTW
/ stuk
€ 715,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen