Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1150-094A1-GM X1BM
Rubix:A0435845
Fabrikant:7781871
EAN:7323224678170

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1150-094A1-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,5 mm |
| Totale lengte | 180 mm |
| Snijlengte | 128 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin+tisin |
| Tolerantie | h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,122 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | ha |
| Schacht | cilindrisch (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, gehard staal, nikkelbasis superlegeringen (hrsa), titanium, inconel, aluminium |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 520,80 excl. BTW
/ stuk
€ 630,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen