COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0437-013A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0437-013A1-SM 1210
Rubix:A0437670
Fabrikant:7782454
EAN:7323224681163
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0437-013A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter4,37 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0437-013A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM monobloc hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,37 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingaltin
Tolerantiem7 (+0,004 - +0,016) (voor 3 < dc ≤ 6)
Verhouding boordiameter/-lengte0,33 (calculé à partir de l/d = 3)
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaaltitaniumlegeringen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
152,00 excl. BTW
/ stuk
183,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen