COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0760-028A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0760-028A0-PM P1BM
Rubix:A0436536
Fabrikant:8150941
EAN:7323226351774
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0760-028A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,6 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0760-028A0-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,6 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingtialsin + tisin (pvd)
Tolerantieh8 (boringtolerantie) ; h6 (schachttolerantie)
Verhouding boordiameter/-lengte3,1579
Schroefhoek28,7613 °
Slijpensymmetrische punt (hoek 147°)
Schachtdin 6535 ha (cilindrische schacht)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (iso p / kwaliteit p1bm)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
€ 148,00 excl. BTW
/ stuk
€ 179,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen