COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0600-016A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0600-016A1-GM X1BM
Rubix:A0436049
Fabrikant:7781444
EAN:7323224674400
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0600-016A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0600-016A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,316 (6 / 19)
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin6535-ha (cilindrische schacht)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, gehard staal (iso p, k, m en h)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen