Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1080-052A0-GM X1BM
Rubix:A0435863
Fabrikant:7781803
EAN:7323224677593

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1080-052A0-GM X1BM
Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,8 mm |
| Totale lengte | 118 mm |
| Snijlengte | 71 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin + tisin (pvd) |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,185 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt (met geometrie -gm / puntverdunning) |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen (prestaties ook in hrsa en niet-ijzerhoudende metalen). |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,60 excl. BTW
/ stuk
€ 321,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen