COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0860-027A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0860-027A1-SM 1210
Rubix:A0437590
Fabrikant:7798287
EAN:7323224751019
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0860-027A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter8,6 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0860-027A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massief hardmetaalboor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,6 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,186
Schroefhoek26,4 °
Slijpensm
Schachtcilindrisch (din6535-ha) - metrisch 10
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaltitanium
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 214,40 excl. BTW
/ stuk
€ 259,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen