COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0870-071A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0870-071A1-GM X1BM
Rubix:A0435936
Fabrikant:7781854
EAN:7323224678002
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0870-071A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,7 mm
Totale lengte152 mm
Snijlengte71,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0870-071A1-GM X1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,7 mm
Totale lengte152 mm
Snijlengte71,1 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte8,172
Slijpen3
Schachtcilindrische schacht din6535-ha (metrisch 10)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalmateriaalklasse (tmc1iso) : p, m, k, n, s, h
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
390,40 excl. BTW
/ stuk
472,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen