Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1375-040A1-PM P1BM
Rubix:A0436251
Fabrikant:8151437
EAN:7323226356731

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1375-040A1-PM P1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13,75 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 60 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 2,909091 |
| Schroefhoek | 29,5484 ° |
| Slijpen | symmetrische punt type ha (din 6535) |
| Schacht | ø14 (tolerantie h6) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 413,60 excl. BTW
/ stuk
€ 500,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen