Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0990-080A1-PM P1BM
Rubix:A0436410
Fabrikant:8151329
EAN:7323226355659

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0990-080A1-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,9 mm |
| Totale lengte | 139 mm |
| Snijlengte | 96 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h6 (boordiameter). voor 6<dc≤10: +0,006 tot +0,021 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,124 |
| Schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 402,40 excl. BTW
/ stuk
€ 486,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen