Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1071-034A1-GM X1BM
Rubix:A0435866
Fabrikant:7781500
EAN:7323224674967

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1071-034A1-GM X1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,71 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 55 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,315 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | max. 3 slijpbeurten (regrinds) |
| Schacht | cilindrische schacht din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | alle materialen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,60 excl. BTW
/ stuk
€ 321,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen