COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1350-110A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1350-110A1-GM X1BM
Rubix:A0435808
Fabrikant:7781880
EAN:7323224678262
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1350-110A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter13,5 mm
Totale lengte202 mm
Snijlengte151 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1350-110A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,5 mm
Totale lengte202 mm
Snijlengte151 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingmeerlagige pvd-coating (x1bm)
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte8 × dc
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen (iso p, m, k, h; ook iso n en s)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
748,80 excl. BTW
/ stuk
906,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen