COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0992-029A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0992-029A1-GM X1BM
Rubix:A0435898
Fabrikant:7781490
EAN:7323224674868
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0992-029A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,92 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0992-029A1-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,92 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte0,315
Slijpenherslijpen en hercoaten beschikbaar (service gestart in december 2019)
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaaliso p, m, k, n, s, h (bijvoorbeeld: koolstofarm staal, legeringsstaal, grijs gietijzer, kogelgietijzer, austenitisch roestvast staal)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
199,20 excl. BTW
/ stuk
241,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen