Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1260-039A0-GM X1BM
Rubix:A0435822
Fabrikant:7781620
EAN:7323224675964

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1260-039A0-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 60 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | multilaag pvd-coating |
| Tolerantie | m7 +0,007 - +0,025 |
| Slijpen | puntverdunning (point-thinning) |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer en geharde materialen; presteert ook goed bij hrsa en niet-ferrometalen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 305,60 excl. BTW
/ stuk
€ 369,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen