COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0992-031A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0992-031A1-PM P1BM
Rubix:A0436409
Fabrikant:8151330
EAN:7323226355666
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0992-031A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,92 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0992-031A1-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,92 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte3,125
Schroefhoek29,8125 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
€ 213,60 excl. BTW
/ stuk
€ 258,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen