Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D1750L25-05
Rubix:A0426723
Fabrikant:8009512
EAN:7323225739863


Technische samenvatting
| Boordiameter | 17,5 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 88 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1750L25-05
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 17,5 mm |
| Zichtbare lengte | 88 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 766 |
| Diameter handvat | 18,5 mm |
| Type plaatje | cn1906 (rhombic 80, 2 snijkanten) |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5xd |
| Lengte greep | 85 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 632,70 excl. BTW
/ stuk
€ 765,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen