COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1905LX25-06

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D1905LX25-06
Rubix:A0427733
Fabrikant:7548822
EAN:7323223642943
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1905LX25-06

Technische samenvatting

Boordiameter19,05 mm
Zichtbare lengte114,3 mm
Schachtcilindrische schacht met plat vlak volgens iso 9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1905LX25-06


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter19,05 mm
Zichtbare lengte114,3 mm
Schachtcilindrische schacht met plat vlak volgens iso 9766
Diameter handvat25,4 mm
Type plaatjeds20 0205 wisselplaatjes
Verhouding lengte/boordiameter6xd
Lengte greep194,82 mm
Interne koelingja
€ 691,20 excl. BTW
/ stuk
€ 836,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen