Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D2500DM25-04
Rubix:A0427686
Fabrikant:7755888
EAN:7323224556041


Technische samenvatting
| Boordiameter | 25 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 133,34 mm |
| Schacht | mdi-25 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2500DM25-04
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 25 mm |
| Zichtbare lengte | 133,34 mm |
| Schacht | mdi-25 |
| Diameter handvat | 25 mm |
| Type plaatje | 03c / 03p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 4xd |
| Lengte greep | 149 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 580,50 excl. BTW
/ stuk
€ 702,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen