COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4400L50-04

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D4400L50-04
Rubix:A0426646
Fabrikant:7548980
EAN:7323223644527
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4400L50-04

Technische samenvatting

Boordiameter44 mm
Zichtbare lengte177,2766 mm
Schachtcylindrical shank (iso9766 drill shank with flange) -metric: 50
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4400L50-04


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter44 mm
Zichtbare lengte177,2766 mm
Schachtcylindrical shank (iso9766 drill shank with flange) -metric: 50
Diameter handvat50 mm
Type plaatjeds20-06...p / ds20-06...c
Verhouding lengte/boordiameter4,03xd
Lengte greep80 mm
Interne koelingja
€ 855,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.035,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen