Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D4500L50-05
Rubix:A0426637
Fabrikant:7548989
EAN:7323223644619


Technische samenvatting
| Boordiameter | 45 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 226,2766 mm |
| Schacht | iso 9766 cilinder-schacht met platte |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4500L50-05
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 45 mm |
| Zichtbare lengte | 226,2766 mm |
| Schacht | iso 9766 cilinder-schacht met platte |
| Diameter handvat | 50 mm |
| Type plaatje | ds20-06…p / ds20-06…c |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5xd |
| Lengte greep | 230 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 933,30 excl. BTW
/ stuk
€ 1.129,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen