COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1745LX25-06

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D1745LX25-06
Rubix:A0427750
Fabrikant:7548810
EAN:7323223642820
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1745LX25-06

Technische samenvatting

Boordiameter17,45 mm
Zichtbare lengte128,6705 mm
Schachtcilindrische schacht met vlak (iso 766)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1745LX25-06


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter17,45 mm
Zichtbare lengte128,6705 mm
Schachtcilindrische schacht met vlak (iso 766)
Diameter handvat25,4 mm
Type plaatjeds20-0104-p
Verhouding lengte/boordiameter6xd
Lengte greep107,5182 mm
Interne koelingja
€ 691,20 excl. BTW
/ stuk
€ 836,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen