Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1375-041A1-SD S2BM
Rubix:A0514240
Fabrikant:8420961
EAN:7323227463391

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1375-041A1-SD S2BM
Hardmetalen monoblokboor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13,75 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 60 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 |
| Slijpen | puntlengte (pl): 2,5 |
| Schacht | cilindrische schacht din 6535-ha (metrisch 14) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | hittebestendige nikkelbasislegeringen (hrsa) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 437,60 excl. BTW
/ stuk
€ 529,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen