Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0640-033A1-SD S2BM
Rubix:A0514518
Fabrikant:8421065
EAN:7323227464336

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0640-033A1-SD S2BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,4 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 33,16 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Bekleding | pvd tialsin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,1813 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | sd |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha), diameter 8 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | nikkelbasis hittebestendige superlegeringen (hrsa) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,40 excl. BTW
/ stuk
€ 283,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen