Referenties
Bosch:2608597509
Rubix:A0753109
EAN:3165140107242

Productdetails : BOSCH PRO S METAL HSS VERZINKBOOR 20,5X63 M10 2608597509
Boor van hogesnelheidsstaal (HSS) vervaardigd in overeenstemming met DIN 335. Beste snijresultaten bij lage snelheden. Ontworpen voor gebruik met non-ferrometalen, staal en gietijzer, uitgerust met cilindrische schachten.
Sterke punten
-Een geslepen boor van hogesnelheidsstaal met een optimale oppervlaktekwaliteit maakt gelijkmatige bewerking mogelijk
Drie snijkanten van 90 graden zorgen voor uitstekende, braamvrije bewerkingsresultaten op harde materialen
Cilindrische boorhouder compatibel met drieklauwboorhouders
Drie snijkanten van 90 graden zorgen voor uitstekende, braamvrije bewerkingsresultaten op harde materialen
Cilindrische boorhouder compatibel met drieklauwboorhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 52 g |
| Gewicht verpakking | 52 g |
| Snijmateriaal | hss |
| Diameter | 20,5 mm |
| Schacht | cilindrisch |
| 55 mm | |
| 123 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,96 excl. BTW
/ stuk
€ 28,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
