Referenties
Iscar:ICP 130 IC908
Rubix:20770570
Fabrikant:5508394

Productdetails : ISCAR CHAMDRILL WISSELPLAAT ICP 130 IC908 5508394
Verwisselbare boorkoppen voor DCN-boren, voor het bewerken van ISO P-materialen. De boorkop is ontworpen met een geslepen snijkant, verkrijgbaar in stappen van 0,1 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,881 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60x55x25 mm |
| Gewicht verpakking | 11,5 g |
| Boordiameter | 13 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,00 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 258,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen