Referenties
Iscar:ICP 158 IC908
Rubix:20755070
Fabrikant:5508453

Technische samenvatting
| Boordiameter | 15,8 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICP 158 IC908 5508453
Verwisselbare boorkoppen voor DCN-boren, voor het bewerken van ISO P-materialen. De boorkop is ontworpen met een geslepen snijkant, verkrijgbaar in stappen van 0,1 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 55x55x25 mm |
| Gewicht verpakking | 15 g |
| Boordiameter | 15,8 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,00 excl. BTW
/ stuk
€ 140,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen