Referenties
Iscar:ICP 100 IC908
Rubix:A0509719
Fabrikant:5506634

Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICP 100 IC908 5506634
Verwisselbare boorkoppen voor DCN-boren, voor het bewerken van ISO P-materialen. De boorkop is ontworpen met een geslepen snijkant, verkrijgbaar in stappen van 0,1 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 10 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,00 excl. BTW
/ stuk
€ 123,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen