Referenties
Iscar:ICP 293 IC908
Rubix:20755222
Fabrikant:5568347

Technische samenvatting
| Boordiameter | 29,3 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICP 293 IC908 5568347
Verwisselbare boorkoppen voor DCN-boren, voor het bewerken van ISO P-materialen. De boorkop is ontworpen met een geslepen snijkant, verkrijgbaar in stappen van 0,1 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 29,3 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,00 excl. BTW
/ stuk
€ 239,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen