EROGLU BOORHOUDER VDI E2 - 40 X 12 - 409.52.12.75
Boorhouder voor kotterboor Form E2 -50x50 DIN 69880
Zie technische informatieReferenties
Eroglu:409.52.12.75
Rubix:20762850
EAN:4250122630968



Technische samenvatting
| Klemdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Type | vorm e2 |
| Diameter bevestiging gereedschap | 40 mm |
Productdetails : EROGLU BOORHOUDER VDI E2 - 40 X 12 - 409.52.12.75
Gereedschaphouder voor boringstang Vorm E2 E2 - 40x12 DIN 69880.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemdiameter | 12 mm |
| Type | vorm e2 |
| Diameter bevestiging gereedschap | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,00 excl. BTW
/ stuk
€ 96,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen