Referenties
Iscar:DCN 125-100-16A-8D
Rubix:20754940
Fabrikant:3203197

Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORHOUDER DCN 125-100-16A-8D 3203197
ISCAR SUMOCHAM 8xD boor DCN 125-100-16A-8D met wisselbare koppen, Weldon-schacht en interne Coolant Thru koeling. Voor diep boren tot 8×D.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,5 mm |
| Zichtbare lengte | 117 mm |
| Schacht | weldon |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Type plaatje | icp 125 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Lengte greep | 48 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 372,00 excl. BTW
/ stuk
€ 450,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen