COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-2120-21-KM 3334

Boorkop voor Corodrill 870-boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:870-2120-21-KM 3334
Rubix:A0428813
Fabrikant:7358036
EAN:7323222161612
COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-2120-21-KM 3334

Technische samenvatting

Boordiameter21,2 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek142 °
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-2120-21-KM 3334


Boorkop voor CoroDrill® 870

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter21,2 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek142 °
Bekledingpvd alticrn
Type schachtcilindrische schacht met vlak volgens iso 9766
€ 142,35 excl. BTW
/ stuk
€ 172,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen