COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1730-17-KM 3334
Boorkop voor Corodrill 870-boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-1730-17-KM 3334
Rubix:A0428977
Fabrikant:7357860
EAN:7323222159855


Technische samenvatting
| Boordiameter | 17,3 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 142 ° |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1730-17-KM 3334
Boorkop voor CoroDrill® 870
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 17,3 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 142 ° |
| Schakering | 3334 |
| Bekleding | alticrn |
| Type schacht | cylindrisch met vlak volgens iso 9766 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,82 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 295,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen