COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1600-16-MM 2334
Boorkop voor CoroDrill 870
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-1600-16-MM 2334
Rubix:A0429028
Fabrikant:7357804
EAN:7323222159299

Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1600-16-MM 2334
Boorkop voor CoroDrill® 870
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 16 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Punthoek | 142 ° |
| Schakering | 2334 |
| Bekleding | cvd ticn+tin |
| Type schacht | cilindrische schacht met vlak (iso 9766) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,38 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 270,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen