COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1350-13-MM 2334
Boorkop voor CoroDrill 870
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-1350-13-MM 2334
Rubix:A0168697
Fabrikant:7357695
EAN:7323222158209


Technische samenvatting
| Boordiameter | 13,5 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 142 ° |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1350-13-MM 2334
Boorkop voor CoroDrill® 870
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 13,5 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 142 ° |
| Schakering | 2334 |
| Bekleding | alticrn |
| Type schacht | insert seat #13 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,32 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 250,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen